※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

焼入マイタギヤ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数20 モジュール(mm)2 注文コード62806795 品番SCMKM2-20
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は歯数・モジュール15種類から選べます 他の種類を見る

歯部に浸炭焼入しているため、強度・耐摩耗性が高いです。

用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。 材質機械構造用合金鋼 歯数20 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理歯部のみ浸炭焼入 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 4級 歯面硬度HRC55 〜 60 RoHS指令(10物質対応)対応 モジュール(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする