TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 長蝶番(ピアノ蝶番)
消防車用長蝶番(L1200×W60×t3.0)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62806878
品番
B-1806-1
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
用途
消防車・特装車
質量(g)
2250
寸法t(mm)
3
寸法D(Φmm)
6
タキゲンコード
11647