※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の ギヤ、ラック
KANA(片山チエン)の ウォームギヤ
ウォームホイル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじれ方向
R
歯数
30
モジュール(mm)
1.5
注文コード
62807030
品番
FCUH1.5-30R1
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
ねじれ方向・歯数・モジュール
が
49
種類から選べます
他の種類を見る
ウォームとの組み合わせで回転方向を転換し高い減
速比が設定可能です。
用途
減速器・昇降機などに使用。
材質
鋳鉄FC200
歯数
30
歯形
並歯
歯直角圧力角
20°(14°30′)
歯面硬度
HB223以下
歯車基準断面
歯直角
RoHS指令(10物質対応)
対応
モジュール(mm)
1.5
ねじれ方向
R