※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウォームホイル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじれ方向R 歯数120 モジュール(mm)1 注文コード62807075 品番FCUH1-120R1
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品はねじれ方向・歯数・モジュール49種類から選べます 他の種類を見る

ウォームとの組み合わせで回転方向を転換し高い減
速比が設定可能です。

用途減速器・昇降機などに使用。 材質鋳鉄FC200 歯数120 歯形並歯 歯直角圧力角20°(14°30′) 歯面硬度HB223以下 歯車基準断面歯直角 RoHS指令(10物質対応)対応 モジュール(mm)1 ねじれ方向R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする