タッチパネル対応/無線LAN(Wi-Fi6)/Buletoothあり
Galaxy Tab S9 FEは10.9インチの大画面、付属品としてSペンを同梱しております。
Sペンは磁器によりタブレット本体に吸着するため、紛失防止・持ち運びに便利な仕組みとなっております。
8000mAhの長時間、作業可能な大容量バッテリーを搭載しています。
RAM:6GB、ROM:128GBの本体容量に加えMicro SDカード1TBまで使用可能です。
本体重量523g
生体認証(顔認証/指紋認証)が組み込まれているので、安全かつ瞬時にロック解除が可能です。
DeXにより在宅勤務時でも快適な業務環境を構築できます。
※DeXとは対象のGalaxy製品をモニターに連結するとPCのように利用できる機能です。
Dexにより複数のアプリケーションの画面表示が可能になり、作業効率の改善に役立ちます。