TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の 扉・外装部品その他
連結型カードホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62807422
品番
C-26-P-1-UL
販売価格(税込)
¥62
販売価格(税別)
¥
56
バスケットに入れる
UL94V-0相当の難燃性樹脂を使用しています。
強力両面テープ付。
タキゲンコード
24235
材質
ベース:ポリプロピレン(PP)、カバー:ポリカーボネート(PC)、C-26-P/ポリプロピレン(PP)
寸法L(mm)
39
質量(g)
3
用途
配電盤・分電盤