TAKIGEN(タキゲン)
連結型カードホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
注文コード
62807438
品番
C-26-P-20-UL
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
UL94V-0相当の難燃性樹脂を使用しています。
25mm間隔で並ぶブレーカーに対し、一度に複数を簡単に貼付けられます。
強力両面テープ付。
用途
配電盤・分電盤
材質
ベース:ポリプロピレン(PP)、カバー:ポリカーボネート(PC)、C-26-P/ポリプロピレン(PP)
質量(g)
60
寸法L(mm)
39
タキゲンコード
24234