※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

まがりばかさ歯車完成品

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62807721 品番SCMKSBA4-2040L
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は歯数・モジュールなど64種類から選べます 他の種類を見る

歯がねじれた形状のかさ歯車で騒音や振動が少ないです。
浸炭焼入しているため、強度・耐摩耗性が高いです。

用途一般産業機械・変速機・減速機などに使用。 材質機械構造用合金鋼 圧力角(°)20 ねじれ角35° 熱処理全面浸炭焼入 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 4級 歯面硬度HRC55 〜 60 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする