※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の ギヤ、ラック
KANA(片山チエン)の かさ歯車
スパイラルマイタギヤ完成品
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじれ方向
L
モジュール(mm)
10
注文コード
62808177
品番
SCMKSMA10-20L
参考基準価格(税別)
¥66,800
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじれ方向・モジュール
が
40
種類から選べます
他の種類を見る
スパイラルマイタギヤに軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。
用途
あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。
材質
機械構造用合金鋼
歯数
20
表面処理
―
圧力角(°)
20
ねじれ角
35°
熱処理
全面浸炭焼入
歯形
グリーソン
精度等級
JIS B 1704 4級
歯面硬度
HRC55 〜 60
RoHS指令(10物質対応)
対応
モジュール(mm)
10
ねじれ方向
L