※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の ギヤ、ラック
KANA(片山チエン)の 平歯車
平歯車 B形 完成品
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
120
注文コード
62808579
品番
MU1B120A
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
歯数
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
歯幅が薄い平歯車。
軸穴・ねじ穴加工を行った完成品。
用途
軽荷重用精密機械などに使用。
材質
機械構造用炭素鋼
形状
ボス有り
歯数
120
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
熱処理
ー
歯形
並歯
精度等級
JIS N8級
歯面硬度
HB200以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
モジュール(mm)
1