※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイタギヤ完成品

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数25 モジュール(mm)1 注文コード62808780 品番KMA1-25
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は歯数・モジュール39種類から選べます 他の種類を見る

マイタギヤに軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。
焼入れしているため、強度・耐摩耗性が高いです。
マイタギヤは2個/1setでご使用ください。

用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。 材質機械構造用炭素鋼 歯数25 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 4級 歯面硬度HRC50 〜 60 RoHS指令(10物質対応)対応 モジュール(mm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする