オーム電機
オーム電機の 照明器具
オーム電機の 住宅・店舗照明
オーム電機の 浴室灯
LED浴室灯 「電気工事必要」
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62809155
品番
LT-F369KL
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
天井面・壁面取付兼用一般住宅用防湿型
浴室・外玄関・洗面所・廊下などに
軽量LED一体型設計で、天井・壁面への荷重負担を軽減
要電気工事タイプ
くつろぎの電球色
白熱電球60形相当の明るさ
付属品
木ネジ(2本)、ワッシャ(2個)、保証書付取扱説明書
質量(kg)
0.32
直径(Φmm)
152
高さ(mm)
146
電圧(V)
AC100 (50/60Hz)
消費電力(W)
8.5
全光束(Lm)
810
防塵防水性能
IP54
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
95.2
取付ピッチ(mm)
66.7
適合ランプ
チップ型LED
電球の種類
LED
LED交換
不可