※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスマイタギヤ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数25 モジュール(mm)2 注文コード62809175 品番SUSKMA2-25
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は歯数・モジュール10種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製で耐食性に優れたマイタギヤ。
軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品。

用途サビに強く食品機械・一般産業機械などに使用。 材質ステンレス SUS303 歯数25 表面処理 圧力角(°)20 熱処理 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 3級 歯面硬度HB187以下 RoHS指令(10物質対応)対応 モジュール(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする