TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ワンタッチ窓、点検窓
窓枠(L160×W140)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62809188
品番
C-164-15-Black
販売価格(税込)
¥1,485
販売価格(税別)
¥
1,350
バスケットに入れる
透明アクリル樹脂板付
用途
配分電盤
材質
軟質塩化ビニル
寸法(mm)
アクリル板:147×124×2
質量(g)
130
寸法L1(mm)
160
寸法L2(mm)
120
寸法L3(mm)
143
寸法R(mm)
8
寸法W1(mm)
140
寸法W2(mm)
100
寸法W3(mm)
123
寸法t1(mm)
13
寸法t2(mm)
5.5
適合パネル厚さ(mm)
1.6〜2.3
タキゲンコード
20474