※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サークルギヤ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)2.5 全長(mm)200 注文コード62809236 品番CRM2.5-200
参考基準価格(税別)¥100,600 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980
この商品はモジュール・全長6種類から選べます 他の種類を見る

歯数が多く、内径を加工した平歯車。

用途ミッション等減速率の高い製品に使用。 材質機械構造用炭素鋼 全長(mm)200 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理 歯形並歯 精度等級JIS N9級 歯面硬度HB200以下 モジュール(m)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする