※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の ギヤ、ラック
KANA(片山チエン)の ギヤアクセサリ
サークルギヤ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
3
全長(mm)
160
注文コード
62809279
品番
CRM3-160
参考基準価格(税別)
¥101,000
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・全長
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
歯数が多く、内径を加工した平歯車。
用途
ミッション等減速率の高い製品に使用。
材質
機械構造用炭素鋼
全長(mm)
160
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
熱処理
―
歯形
並歯
精度等級
JIS N9級
歯面硬度
HB200以下
モジュール(m)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応