※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の ギヤ、ラック
KANA(片山チエン)の ねじ歯車
ステンレスねじ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
10
ねじれ方向
L
モジュール(mm)
1.5
注文コード
62809288
品番
SUSKN1.5B10L
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
歯数・ねじれ方向・モジュール
が
34
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で耐食性に優れたねじ歯車。
用途
サビに強く水がかかる搬送装置などに使用。
材質
ステンレス SUS303
歯数
10
ねじれ角
45°
歯形
並歯
精度等級
JIS N9級
歯直角圧力角
20°
歯面硬度
HB187以下
歯車基準断面
歯直角
RoHS指令(10物質対応)
対応
モジュール(mm)
1.5
ねじれ方向
L