※本体
HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 充電工具 本体
HiKOKI(旧:日立工機)の 研削/研磨
HiKOKI(旧:日立工機)の 充電式精密グラインダー
10.8V コードレスミニグラインダ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62809383
品番
FGP10DL(LMSK)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥26,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
コンパクトで握りやすく、疲れにくい
13種類の先端工具が標準付属!
付属品
充電器、蓄電池BCL1030C、ケース、アクセサリセット(計40個) ※詳しくは画像をご確認ください。
質量(kg)
0.48
電圧(V)
10.8
回転数(min
-1
[r.p.m])
5000〜35000
バッテリー容量(Ah)
3
充電器形名
UC10SL2
充電時間(分)
約60
アズワン品番
65-0294-52
コレット径(Φmm)
3.2