※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスねじ歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数10 ねじれ方向L モジュール(mm)2.5 注文コード62809385 品番SUSKN2.5B10L
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は歯数・ねじれ方向・モジュール34種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製で耐食性に優れたねじ歯車。

用途サビに強く水がかかる搬送装置などに使用。 材質ステンレス SUS303 歯数10 ねじれ角45° 歯形並歯 精度等級JIS N9級 歯直角圧力角20° 歯面硬度HB187以下 歯車基準断面歯直角 RoHS指令(10物質対応)対応 モジュール(mm)2.5 ねじれ方向L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする