ラベルライター PT-J100 キティピンク

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62809488 品番PT-J100KTP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

対応テープ幅:3.5/6/9/12mm(TZeテープ専用)。
入力方式:かなめくり入力。
文字表示:5文字×2行。
印刷ヘッド:180dpi。
印刷スピード:最高20mm/秒。
テープカッター:本体内蔵手動式。
最大印刷行数:3行。
印刷方法:横書き/縦書き。
連続印刷枚数:1〜30枚。
内蔵文字数:7550文字。
文字サイズ:3サイズ。
文字装飾:5種類。
文字幅:全角/倍角/半角。
文章メモリー:最大80文字。
メモリー登録:最大5ファイル。
飾り枠:100種類。
電源:単4アルカリ乾電池×6本(別売)/単4ニッケル水素充電池×6本(別売)。
オートパワーオフ:操作終了後5分。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベルプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする