※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CP歯研平歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62809656 品番 MCPG10B40
参考基準価格(税別)¥17,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

歯面焼入研磨しているため、歯面精度と強度・耐摩耗
性・静粛性に優れた歯車。
歯車回転移動長さを整数(mm)にしたCP平歯車。

用途精密産業機械・搬送装置などに使用。 材質機械構造用炭素鋼 形状ボス有り 歯数40 ピッチ(mm)10 表面処理黒染(歯部以外) 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入 歯形並歯 精度等級JIS N7級 歯面硬度HRC50 〜 60 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする