※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の ギヤ、ラック
KANA(片山チエン)の 平歯車
CP歯研平歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62809735
品番
MCPG5B25
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
歯面焼入研磨しているため、歯面精度と強度・耐摩耗
性・静粛性に優れた歯車。
歯車回転移動長さを整数(mm)にしたCP平歯車。
用途
精密産業機械・搬送装置などに使用。
材質
機械構造用炭素鋼
形状
ボス有り
歯数
25
ピッチ(mm)
5
表面処理
黒染(歯部以外)
圧力角(°)
20
熱処理
歯面高周波焼入
歯形
並歯
精度等級
JIS N7級
歯面硬度
HRC50 〜 60
RoHS指令(10物質対応)
対応