※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の ギヤ、ラック
KANA(片山チエン)の 平歯車
平歯車 B形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
25
モジュール(mm)
10
注文コード
62809787
品番
M10B25
参考基準価格(税別)
¥91,000
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
この商品は
歯数・モジュール
が
21
種類から選べます
他の種類を見る
汎用性の高い平歯車。
用途
一般産業機械・大型機械装置などに使用。
材質
機械構造用炭素鋼
形状
ボス有り
歯数
25
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
熱処理
ー
歯形
並歯
精度等級
JIS N8級
歯面硬度
HB200以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
モジュール(mm)
10