※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平歯車 B形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数12 モジュール(mm)8 注文コード62809796 品番M8B12
参考基準価格(税別)¥17,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は歯数・モジュール21種類から選べます 他の種類を見る

汎用性の高い平歯車。

用途一般産業機械・大型機械装置などに使用。 材質機械構造用炭素鋼 形状ボス有り 歯数12 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理 歯形並歯 精度等級JIS N8級 歯面硬度HB200以下 RoHS指令(10物質対応)対応 モジュール(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする