※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の ギヤ、ラック
KANA(片山チエン)の 平歯車
CP平歯車 B形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62810575
品番
MCP15B20
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
歯車回転移動距離を整数(mm)にしたCP平歯車。
用途
産業機械・搬送装置に使用。
材質
機械構造用炭素鋼
形状
ボス有り
歯数
20
ピッチ(mm)
15
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
熱処理
―
歯形
並歯
精度等級
JIS N8級
歯面硬度
(HB200以下)
RoHS指令(10物質対応)
対応