※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CP平歯車 B形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62810679 品番 MCP5B20
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

歯車回転移動距離を整数(mm)にしたCP平歯車。

用途産業機械・搬送装置に使用。 材質機械構造用炭素鋼 形状ボス有り 歯数20 ピッチ(mm)5 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理 歯形並歯 精度等級JIS N8級 歯面硬度(HB200以下) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする