※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CPステンレス平歯車 B形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62810758 品番 SUSMCP5B25
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

歯車回転移動距離を整数(mm)にしたCP平歯車。
ステンレス製で耐食性に優れています。

用途サビに強く、食品機械・水がかかる搬送装置に使用。 材質ステンレスGB304 形状ボス有り 歯数25 ピッチ(mm)5 表面処理 圧力角(°)20 熱処理 歯形並歯 精度等級JIS N8級 歯面硬度HB187以下 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする