※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘリカルラックギヤ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじれ方向L 注文コード62810776 品番KHE2-500L
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はねじれ方向2種類から選べます 他の種類を見る

ヘリカル形状(歯が斜めに配置)によりKFラックギヤに比べて、静粛性に優れ、強度が高いラックギヤ。
100タイプ(全長95mm)は合わせラックとしてもお使いいただけます。

用途搬送装置や工作機械などに使用。 材質機械構造用炭素鋼 全長(mm)500 表面処理黒染 ねじれ角15° 熱処理 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q10 歯直角圧力角20° 歯面硬度HB210以下 歯車基準断面歯直角 モジュール(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじれ方向L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする