※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CP丸ラックギヤ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62810801 品番 KMRCP10-1000
参考基準価格(税別)¥22,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

円形状のCPラックギヤ。

用途ラックを上下に動かし、昇降機械などに使用。 材質機械構造用炭素鋼 全長(mm)1000 ピッチ(mm)10 表面処理黒染 圧力角(°)20 熱処理歯面高周波焼入 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q10 歯面硬度HRC50 〜 60 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする