※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスラックギヤ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール(m)1 全長(mm)500 注文コード62810837 品番SUSK1-500
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品はモジュール・全長11種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製で耐食性に優れたラックギヤ。

用途搬送装置や工作機械などに使用。 材質ステンレス 全長(mm)500 表面処理 圧力角(°)20 熱処理 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q10 歯面硬度HB187以下 モジュール(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする