※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の ギヤ、ラック
KANA(片山チエン)の ラックギヤ
ステンレスラックギヤ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール(m)
2
全長(mm)
1000
注文コード
62810907
品番
SUSKF2-1000
参考基準価格(税別)
¥36,800
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・全長
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で耐食性に優れたラックギヤ。
用途
搬送装置や工作機械などに使用。
材質
ステンレス
全長(mm)
1000
表面処理
―
圧力角(°)
20
熱処理
―
歯形
並歯
精度等級
DIN 3962 Q10
歯面硬度
HB187以下
モジュール(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応