※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CPステンレスラックギヤ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピッチ(mm)5 全長(mm)1000 注文コード62811011 品番SUSKCPF5-1000
参考基準価格(税別)¥25,900 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品はピッチ・全長4種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製で耐食性に優れたラックです。
両端面仕上加工、継ぎ合せ可能なCPラックギヤ。

用途搬送装置や産業機械などに使用します。 材質ステンレス 全長(mm)1000 ピッチ(mm)5 表面処理 圧力角(°)20 熱処理 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q10 歯面硬度HB187以下 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする