景観になじむ防風ネット

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62811063 品番 -
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

目立ちにくい防風ネット 約1mm目 景観に溶け込む 専用色 防雪 吹き込み対策 防砂 簡易フェンス 簡易防獣 風よけ 周囲ボタンホール加工 ヒモを通してかんたん取付

用途
菜園、住宅周り、駐車場、どこに使っても馴染みやすく景観を損なわないダークブラウン。
防風、防砂、防獣、簡易フェンス、防鳥、積雪対策などに使いやすい目が細かい1mm目。
幅(m)2 長さ(m)6 材質ポリエチレン 目合い(mm)1 防風率(%)70 織り方ラッセル編 質量(kg)2.4 寸法(m)約2×6 RoHS指令(10物質対応)対応 目合い約1
注意
※本来の目的以外にご利用にならないでください。
※火気や高温になる場所ではご利用になれません。
※人や重量物を支える用途には使用できません。
※風や積雪など、ネットには強い力がかかります。取り付け場所の破損などにお気をつけください。
※ネットは消耗品です。破損、劣化の際はお取替えください。
※ご利用により生じた事故や破損などについては保証致しかねます。
※取り付け用のロープなどは製品に含まれません。別途ご用意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62811054
2023-10-27
用途:
カーポートに>
その他業種

カーポート囲いにピッタリと合いました此れからの季節風雨、雪などを防ぐ囲いにとても良い品で助かっています。

対象商品:
62811054
2022-01-24
用途:
カーポートの横に防雪ネットとして使用
株式会社ヒロタ 様 (製造業)

細いロープを通す穴の部分がもう少し強度があるとよい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする