レーザー光源液晶プロジェクター

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62811064 品番NP-P547ULJL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

静音性に優れ、ワイヤレスで複数端末の情報共有が可能。
長寿命レーザー光源と密閉冷却構造によりフィルタレス・高耐久性で運用コストの負担を軽減。

付属品リモコン、単4乾電池(リモコン用)2本、電源コード(3.0m:AC100V国内仕様、アース付)、レンズキャップ、レンズキャップ用ストラップ1本、無線LANユニット(NP05LM3)、重要なお知らせ、クイックスタートガイド、セキュリティラベル、保証書 仕様投写距離比 1.23-2.0:1、F(Wide-Tele)/f値 1.5〜2.1/17.2〜27.7mm、レンズシフト 水平:±29%、垂直:+60%/-0%、台形歪み補正(水平方向/垂直方向) 手動最大±約30°、PCコントロール RS-232C(D-Sub9ピン)×1 質量(kg)9.4 電源(V)AC100 消費電力(W)ノーマル:303/エコモード:222/長寿命:234/スタンバイモード:ネットワーク有効 1.4/ネットワーク無効 0.13 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×407×122※突起部含まず 光源レーザーダイオード コントラスト比3000000:1(ダイナミックコントラストオン時) 最大解像度デジタル信号:3840×2160(アドバンスド・アキュブレンドによる対応)/アナログ信号:1920×1200 電源周波数(Hz)50/60 ズーム手動(1.6倍) 解像度WUXGA(1920×1200) 主な用途ビジネス用 色再現性10ビットカラープロセッシング(約10億7000万色) 走査周波数(水平)15〜100kHz(コンピュータ入力時は24kHz以上) 走査周波数(垂直)50〜120Hz 入力端子HDMIタイプA×2(HDCP 1.4)/RJ-45×1(HDCP 1.4、100BASE-TX対応)/ミニD-Sub 15ピン×1/ステレオミニジャック×1/USBタイプA×1 設置方式天井引掛/置き型 保存温度範囲(℃)-10〜50 スピーカー20W モノラルスピーカ内蔵 動作温度、湿度範囲0〜40℃/20〜80%(結露しないこと) フォーカス手動 保存湿度(%)20〜80(結露しないこと) 画面サイズ30〜300型 画素数2304000画素(1920×1200ドット) 明るさ(Lm)ノーマル:5400/エコモード:3240/長寿命:3510 アスペクト比16:10 パネル0.64型 MLA付×3枚 投影距離(m)0.8〜12.9 投影方式3原色液晶シャッタ投映方式/ダイクロイックミラーによる光分離・クロスプリズムによる合成方式

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする