※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
ステンレス スプロケットNo.100
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62811090
品番
SUS100B14
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス GB304
形状
削出仕様
歯数
14
タイプ
SUS100B
ローラリンク内幅(W)(mm)
1905
ローラ外径(Dr)(mm)
1905
チェーンピッチ(P)(mm)
3175
歯幅(T)(mm)
180(最大)
RoHS指令(10物質対応)
対応
チェーン
No100