※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス スプロケットNo.120

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62811178 品番 SUS120B18
参考基準価格(税別)¥61,800 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
材質ステンレス GB304 形状削出仕様 歯数18 タイプSUS120B ローラリンク内幅(W)(mm)25.4 ローラ外径(Dr)(mm)22.23 チェーンピッチ(P)(mm)38.1 歯幅(T)(mm)24.0(最大) RoHS指令(10物質対応)対応 チェーンNo.120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする