イノベックス(旧:ダイオ化成)
イノベックス(旧:ダイオ化成)の ネット・シート・マルチ
イノベックス(旧:ダイオ化成)の ネット・シート・マルチ固定具
ダイオクリップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
注文コード
62811185
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
各種ネットの取付に 専用吊具
用途
ダイオクリップにについている吊カンをロープでしばって取付たり、吊りカンをロープ(10mm以下)に通して張れば開閉式カーテンになります。
金属ワイヤーの場合は、吊りカンが破損してご利用期間が短くなる場合があります。
取付ピッチは30cm〜50cm程度がおすすめです。
ネットに取り付ける際は、(できれば一度折り返して二重にした後に)挟み込み部分の突起をネットにしっかり貫通させてから、ペンチなどで挟み込んでください。
ドライバーなどでこじれば再度取り外し・再利用ができます
材質
ポリプロピレン・リング:ユニクロメッキ
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ネットの種類や場所により、網目が詰まっていて取り付けができない事があります。