導電性マスキングテープ(ワッシャータイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(Φmm)17 タキゲンコード24541 注文コード62811202 品番C-300-MCU-M6-H
販売価格(税込) ¥619
販売価格(税別)
563
この商品は寸法D・タキゲンコードなど8種類から選べます 他の種類を見る

粉体塗装などの炉内温度が高温時に使用できます。
マスキングテープ付の錫めっき銅箔です。
筐体への導電処理(めっき・導電塗装)が省略できます。
塗装後、マスキングテープは簡単に錫めっき銅箔表面から剥がすことができます。
マスキングテープ剥離後の錫めっき銅箔表面は導電面として使用できます。
導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。
加工・貼付け作業が容易に行えます。

用途
筐体のグラウンディングとシールディング
塗装時のマスキングと筐体の防食
長さ(m)30 寸法L(mm)200 寸法d(mm)6.3 寸法D(Φmm)17 タキゲンコード24541

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする