導電性マスキングテープ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62811227 品番 C-300-MCU-T13(30m)
販売価格(税込) ¥10,437
販売価格(税別)
9,488

粉体塗装などの炉内温度が高温時に使用できます。
マスキングテープ付の錫めっき銅箔です。
筐体への導電処理(めっき・導電塗装)が省略できます。
塗装後、マスキングテープは簡単に錫めっき銅箔表面から剥がすことができます。
マスキングテープ剥離後の錫めっき銅箔表面は導電面として使用できます。
導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。
加工・貼付け作業が容易に行えます。

用途
筐体のグラウンディングとシールディング
塗装時のマスキングと筐体の防食
寸法W1(mm)13 寸法W2(mm)9.8 タキゲンコード24342

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする