※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGL-918F 等身大パーテーション ファースト 62811894 SGL-918F 等身大パーテーション ファースト 62811894 SGL-918F 等身大パーテーション ファースト 62811894

等身大パーテーション

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62811894 品番 SGL-918F
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

ウイルス感染対策、飛沫感染防止等身大パーテーションです。面板は、アルコールに強くお手入れの簡単な透明塩ビ製。フレーム枠付きなので、たわみの心配がありません。

用途ウイルス感染対策、飛沫感染防止パーテーションとして 仕様フラットベース 材質柱:アルミ押出材 アルマイト仕上げ・ベース:スチール塗装仕上げ、面板:透明塩ビ3mm 幅(mm)978 質量(kg)13 シルバー 高さ(mm)1961 奥行(mm)450 使用場所屋内 面板寸法(W×H)(mm)900×1800 面板有効寸法(mm)W888×H1780
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※プラスドライバーが必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする