ダストエース

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62812980 品番 35571
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

丈夫な亜鉛鉄板製のペール。熱、衝撃に強い。

材質亜鉛鉄板 質量(g)3100 タイプ45型 容量(L)45 直径×高さ(cm)40×47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする