シダデッキブラシ7寸

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62813278 品番 42023
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
質量(g)650 タイプ木柄 幅(cm)21 材質(柄部) 材質(毛)シダ 全長(cm)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする