TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の 扉・外装部品その他
ベルト端末金具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62813318
品番
CP-994
販売価格(税込)
¥310
販売価格(税別)
¥
282
バスケットに入れる
ラック内の機器固定ベルトの端末金具として最適です。
ワンタッチで棚に取付け可能です。
安心・安全のロック付き。
芯金入りで強度も優れています。
ループ縫製されたベルトも通すことができます。
用途
ラック内の機器の固定
材質
本体・ツマミ/ポリアセタール(POM)、芯金/ステンレス鋼板(SUS304)
色
ブラック
適合ベルト幅(mm)
25〜30
引張荷重(N)
150
推奨板厚(mm)
2.5以下
タキゲンコード
24748