シダミニブラシ 3寸

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62813321 品番42035
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
質量(g)210 幅(cm)9 材質(柄部) 材質(毛)シダ 全長(cm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする