エコデッキ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62813445 品番42543
参考基準価格(税別)¥1,520 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ブラシの腰が強く、ガンコな汚れも力強く落します。柄と頭の取付部分が頑丈なので毛がすり減るまで使えます。プラスチックと金属だけで製造していますので、雑菌が繁殖しにくく衛生的です。ブラシ部分に再生PET使用。(50%)

質量(g)550 幅(cm)18 材質(台)PP 材質(柄部)スチールパイプ 材質(毛)PET(50%再生) 全長(cm)130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする