八ツ矢工業
八ツ矢工業の 掃除用具
八ツ矢工業の ブラシ
八ツ矢工業の デッキブラシ
化繊プールデッキ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62813461
品番
42553
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
広いスペースもワイドなブラシでしっかり洗浄できます。
質量(g)
1650
幅(cm)
45
材質(柄部)
スチールパイプ
材質(毛)
塩ビ
全長(cm)
155