化繊プールデッキ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62813479 品番 42555
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

広いスペースもワイドなブラシでしっかり洗浄できます。

質量(g)1200 幅(cm)30 材質(柄部)スチールパイプ 材質(毛)塩ビ 全長(cm)155

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする