八ツ矢工業
八ツ矢工業の 掃除用具
八ツ矢工業の ブラシ
八ツ矢工業の デッキブラシ
化繊ミニブラシ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62813497
品番
42560
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
狭いスペースの洗浄に便利なミニサイズのデッキブラシです。
サイズ
3寸
質量(g)
210
幅(cm)
9
材質(柄部)
木
材質(毛)
塩ビ
全長(cm)
60