八ツ矢工業
八ツ矢工業の 土木建築関連
八ツ矢工業の レーキ/トンボ/ジョレン
八ツ矢工業の レーキ/トンボ
グランドキーパー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62813777
品番
43530
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
グラウンドの地ならしに。
材質
先端/木、柄/スチールパイプ、金具/鉄
質量(g)
2000
寸法(cm)
木板:88×10
全長(cm)
140