ステンレス すり割り押しねじ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62814142 品番 C-1281-B-M8-7
販売価格(税込) ¥149
販売価格(税別)
135

扉表面からねじの頭の突出が少なくスマート

寸法L1(mm)20 寸法L2(mm)6 寸法L3(mm)14 質量(g)11 タキゲンコード23272 用途点検扉・窓枠 材質ステンレス鋼棒(SUS) 表面仕上げバフ研磨

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする